※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工業
日東工業の キャビネット / プラボックス
日東工業の キャビネット
日東工業の 自立型キャビネット
FCXシステムレール
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
セット内容
レール2枚、取付ボルト
注文コード
26234557
品番
FCX21-J6D
参考基準価格(税別)
¥9,100
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
この商品は
セット内容・内容量
など
37
種類から選べます
他の種類を見る
セット内容
レール2枚、取付ボルト
材質
鉄
質量(kg)
-
寸法H(mm)
-
寸法D(mm)
-
表面処理
溶融亜鉛めっき鋼板
外形寸法D(mm)
465
外形寸法W(mm)
-
板厚(mm)
2.3
外形寸法H(mm)
-
RoHS指令(10物質対応)
対応
搭載可能質量(kg)
-
適合キャビネット(mm)
フカサ600用
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。