※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工業
日東工業の キャビネット / プラボックス
日東工業の キャビネット
日東工業の 自立型キャビネット
FCX重量用レール
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
26234584
品番
FCX22-6W
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
FZシリーズ用
セット内容
レール2本、取付ボルト
材質
鉄
質量(kg)
2.4
寸法D(mm)
-
表面処理
クロメートめっき
寸法W(mm)
550
板厚(mm)
3.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
搭載可能質量(kg)
150/2本(等分布荷重)
適合キャビネット(mm)
ヨコ600用
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。