日東工業
日東工業の キャビネット / プラボックス
日東工業の キャビネット
日東工業の 自立型キャビネット
アイボルト穴ブラインドキャップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(12個)
色
本体:クリーム
仕様
M12用
注文コード
26234803
品番
EX-M12C
参考基準価格(税別)
¥2,350
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
色・仕様
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
アイボルトを外した際のブラインドとしてご利用ください。
仕様
M12用
セット内容
12コ入
材質
本体:ポリエチレン
色
本体:クリーム
RoHS指令(10物質対応)
対応