曜日別特売
EX-12RA パネル用レールE 日東工業 26234889

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

パネル用レールE

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1セット(2個)注文コード26234889品番EX-12RA
参考基準価格(税別)¥8,700販売価格(税込)¥7,918
販売価格(税別)
7,198

扉裏面およびボデー側面に万能パネルを取り付ける際にご利用ください。

セット内容レール2本、付属ねじ材質本体:鉄質量(kg)1.7表面処理溶融亜鉛めっき板厚(mm)1.6RoHS指令(10物質対応)対応適合キャビネット(mm)タテ1200のキャビネット用、タテ2300のキャビネット用(EX-23RA半分もの)
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする