G3ウルトラM10 ビデオフレックスG4ウルトラM10 Laserliner(レーザーライナー) 26235125

G3ウルトラM10 ビデオフレックスG4ウルトラM10 Laserliner(レーザーライナー) 26235125 G3ウルトラM10 ビデオフレックスG4ウルトラM10 Laserliner(レーザーライナー) 26235125 G3ウルトラM10 ビデオフレックスG4ウルトラM10 Laserliner(レーザーライナー) 26235125 G3ウルトラM10 ビデオフレックスG4ウルトラM10 Laserliner(レーザーライナー) 26235125

ビデオフレックスG4ウルトラM10

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード26235125 品番G3ウルトラM10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥86,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

3.5インチTET大画面モニター搭載。静止画・動画の確認・撮影・保存が親指ひとつで行える簡単オペレーション。
ケーブル長10m、直径9mmカメラでエンジンルーム、配管内部から災害時のがれき下確認、大型機械の内部検査まで活用できる。

ケーブル長(m)10 用途(救助)がれき下の確認・捜索、(空調)エアコン内部確認、ダクト内の保守点検、(住宅)壁・床下・天井裏・雨どいの確認、(輸送)梱包物内部の観察、(警備)捜査、証拠写真、(水道)配水管の錆、腐食、詰まりの診断、(建設)壁内の断熱材、鉄骨、配線の診断、(車両)エンジン、機械の内部監察、異物混入チェック、(電気)トランスや配電盤のチェック、(研究)生物植物の観察・教育現場 付属品ファイバースコープ(カメラケーブル)10m、トップクリップG3、衝撃吸収型専用キャリングケース、PCソフトウェア、MicroSDカード、専用MiniUSBケーブル、充電用AC/DCアダプター、映像出力ケーブル、リチウムイオン充電池(内蔵) 質量(g)1600(電池、ケーブル込) 電源リチウムイオン充電池内蔵 温度範囲(℃)(作業時)0〜45、(保管時)-10〜60 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(ボディ部)100×175×200 記録方式(静止画)JPG、(動画)AVI ズーム1.5倍望遠(100〜150%) ディスプレイ3.5インチ液晶、(解像度)320×240ピクセル 解像度(静止画)720×480ピクセル、(動画)720×480ピクセル 記録メディアMicroSDカード(最大8GBカード使用可能) 焦点距離1〜6cm USBタイプMini USB(専用ケーブルでMicroSDカードデータをPCに直接転送) カメラ仕様完全防水IP68、先端部直径9mm、高輝度白色LED(10段階明度調整)、ケーブル交換可能、画像回転

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
26235125 G3ウルトラM10 64389685 082270A 先端可動式工業用内視鏡 ビデオインスペクター3D Laserliner(レーザーライナー) 先端可動式工業用内視鏡 ビデオインスペクター3D Laserliner(レーザーライナー) 1台 239,800 税込263,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

工場用内視鏡の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/417/
2023-03-20

「光学測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする