IN8050 軽量ブルーシート アイネット 26235152

IN8050 軽量ブルーシート アイネット 26235152
IN8050 軽量ブルーシート アイネット 26235152

軽量ブルーシート

(10件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
仕上り寸法(縦×横)(m)約1.7×1.7
呼び寸法(縦×横)(m)1.8×1.8
内容量1枚注文コード26235152品番IN8050
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥373
販売価格(税別)
339

両面ラミネートコーティングをした軽量タイプブルーシートです。

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途
土木建設業や農林水産業などの軽作業に。野積み用簡易カバーや簡易養生用に。
呼び寸法(縦×横)(m)1.8×1.8仕上り寸法(縦×横)(m)約1.7×1.7材質ポリエチレン形状折りたたみタイプブルーハトメ数8ハトメピッチ(mm)900番手#1200ハトメ内径(Φmm)13
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26235168
2024-03-04
用途: 窓フィルム施工時の床上養生
POT3サービス業

軽量で広げやすく、適度の大きさに畳みやすかったです。

対象商品 : 26235177
2021-06-10
用途: 自転車の雨よけ、ベランダの日除け
株式会社南風舎サービス業

厚さがちょうど良い。厚すぎず軽やかに扱える。鳩目がしっかりしているため、縛りやすい。とっても使いやすいと思いました。

3が参考にしています
対象商品 : 26235186
2021-02-03
用途: 作業時、汚れ防止のため
東洋地研株式会社

工事の時、周辺の防汚に使います。ほぼ使い捨てのような感じですので、耐久性は求めておりません。お安いのは大変助かります。

対象商品 : 26235186
2020-09-17
用途: 荷物置き(雨用)
マルモ商工

非常に軽くて、それでいたすぐに破けるわけでもなく良い商品です。
軽いのが良い!

対象商品 : 26235152
2018-10-08
用途: 簡易的な雨の養生
ことぶき整膚院サービス業

価格相応のシートの薄さ
ホームセンターにはこの価格が売ってないので助かります。

対象商品 : 26235177
2021-09-23
用途: 養生として

消耗品なので安いにコシたことありません。常備しています。

対象商品 : 26235195
2018-08-28
用途: 塗装作業時

大きさも値段もちょうどよかったです。必要と思ったときにキャンペーンだったのでタイミングもベストでした。

対象商品 : 26235186
2017-12-29
用途: 庭仕事に
クリキロ造園建設業・工事業

厚手と薄手のシートを多数使い分けています。こちらは薄手で大きいサイズ。良さそうです。これから耐久性を見ていきます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブルーシート・UVシート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする