軽量ブルーシート

(10件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 26235168 品番 IN8051
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥505
販売価格(税別)
459

両面ラミネートコーティングをした軽量タイプブルーシートです。

モノタロウではこんなお得な商品も!
呼び寸法(縦×横)(m)1.8×2.7 仕上り寸法(縦×横)(m)約1.7×2.6 用途土木建設業や農林水産業などの軽作業に。野積み用簡易カバーや簡易養生用に。 材質ポリエチレン 形状折りたたみタイプ ブルー ハトメ数10 ハトメピッチ(mm)900 番手#1200 ハトメ内径(Φmm)13

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:76

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
26235168
2024-03-04
用途:
窓フィルム施工時の床上養生
POT3 様 (サービス業)

軽量で広げやすく、適度の大きさに畳みやすかったです。

対象商品:
26235177
2021-06-10
用途:
自転車の雨よけ、ベランダの日除け
株式会社南風舎 様 (サービス業)

厚さがちょうど良い。厚すぎず軽やかに扱える。鳩目がしっかりしているため、縛りやすい。とっても使いやすいと思いました。

3人が参考にしています
対象商品:
26235186
2021-02-03
用途:
作業時、汚れ防止のため
東洋地研株式会社 様

工事の時、周辺の防汚に使います。ほぼ使い捨てのような感じですので、耐久性は求めておりません。お安いのは大変助かります。

対象商品:
26235186
2020-09-17
用途:
荷物置き(雨用)
マルモ商工 様

非常に軽くて、それでいたすぐに破けるわけでもなく良い商品です。
軽いのが良い!

対象商品:
26235152
2018-10-08
用途:
簡易的な雨の養生
ことぶき整膚院 様 (サービス業)

価格相応のシートの薄さ
ホームセンターにはこの価格が売ってないので助かります。

対象商品:
26235177
2021-09-23
用途:
養生として

消耗品なので安いにコシたことありません。常備しています。

対象商品:
26235195
2018-08-28
用途:
塗装作業時

大きさも値段もちょうどよかったです。必要と思ったときにキャンペーンだったのでタイミングもベストでした。

対象商品:
26235186
2017-12-29
用途:
庭仕事に
クリキロ造園 様 (建設業・工事業)

厚手と薄手のシートを多数使い分けています。こちらは薄手で大きいサイズ。良さそうです。これから耐久性を見ていきます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブルーシート・UVシート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする