※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ML0210 ブルーシート (コーナーガード) アイネット 26235222 ML0210 ブルーシート (コーナーガード) アイネット 26235222

ブルーシート (コーナーガード)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 26235222 品番 ML0210
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥681
販売価格(税別)
619

軽く丈夫で、かつ耐水・耐久性に優れています。3.6X5.4以上はコーナーパット付き

呼び寸法(縦×横)(m)1.8×1.8 特性耐水 仕上り寸法(縦×横)(m)約1.7×1.7 用途土木建設業・農林水産業や養生、野積みカバーなどに。DIY作業やレジャー等の一般家庭まで幅広く利用になられます。 材質ポリエチレン 形状折りたたみタイプ ブルー ハトメ数8 ハトメピッチ(mm)900 番手#3000

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
26235265
2024-04-08
用途:
防水シート
建設業・工事業

防水シートに使いますが、きめ細かく表面処理されており、ホームセンターでよく見る商品より満足しています。後は耐久性に期待しますが、これは年数を掛けないとわかりません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブルーシート・UVシート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする