曜日別特売
ML0212 ブルーシート (コーナーガード) アイネット 26235247

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ML0212 ブルーシート (コーナーガード) アイネット 26235247
ML0212 ブルーシート (コーナーガード) アイネット 26235247

ブルーシート (コーナーガード)

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
仕上り寸法(縦×横)(m)約1.7×3.5
約1.7×3.5
約1.7×1.7
約1.7×2.6
約2.6×2.6
約2.6×3.5
約2.6×5.3
約3.5×3.5
約3.5×4.4
約3.5×5.3
約4.4×4.4
約4.4×5.3
約5.3×5.3
約5.3×7.1
約5.3×8.9
約7.1×7.1
約7.1×8.9
約8.9×8.9
約9.9×9.9
約9.8×14.9
約14.6×14.9
約14.6×19.9
約19.5×19.9
呼び寸法(縦×横)(m)1.8×3.6
1.8×3.6
1.8×1.8
1.8×2.7
2.7×2.7
2.7×3.6
2.7×5.4
3.6×3.6
3.6×4.5
3.6×5.4
4.5×4.5
4.5×5.4
5.4×5.4
5.4×7.2
5.4×9.0
7.2×7.2
7.2×9.0
9.0×9.0
10×10
10×15
15×15
15×20
20×20
内容量1枚注文コード26235247品番ML0212
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

軽く丈夫で、かつ耐水・耐久性に優れています。3.6X5.4以上はコーナーパット付き

用途土木建設業・農林水産業や養生、野積みカバーなどに。DIY作業やレジャー等の一般家庭まで幅広く利用になられます。呼び寸法(縦×横)(m)1.8×3.6特性耐水仕上り寸法(縦×横)(m)約1.7×3.5材質ポリエチレン形状折りたたみタイプブルーハトメ数12ハトメピッチ(mm)900番手#3000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26235265
2024-04-08
用途: 防水シート
建設業・工事業

防水シートに使いますが、きめ細かく表面処理されており、ホームセンターでよく見る商品より満足しています。後は耐久性に期待しますが、これは年数を掛けないとわかりません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブルーシート・UVシート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする