※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工業
日東工業の キャビネット / プラボックス
日東工業の キャビネット
日東工業の キャビネットパーツ
重量用L型レール
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2個)
注文コード
26235257
品番
RD651-27PW
参考基準価格(税別)
¥5,400
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
ラック最下部へも取り付けできます。
セット内容
2本入
材質
本体:鉄
厚さ(mm)
3.2
質量(kg)
1.4
RoHS指令(10物質対応)
対応