※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ML0214 ブルーシート (コーナーガード) アイネット 26235265 ML0214 ブルーシート (コーナーガード) アイネット 26235265

ブルーシート (コーナーガード)

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 26235265 品番 ML0214
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

軽く丈夫で、かつ耐水・耐久性に優れています。3.6X5.4以上はコーナーパット付き

呼び寸法(縦×横)(m)2.7×3.6 特性耐水 仕上り寸法(縦×横)(m)約2.6×3.5 用途土木建設業・農林水産業や養生、野積みカバーなどに。DIY作業やレジャー等の一般家庭まで幅広く利用になられます。 材質ポリエチレン 形状折りたたみタイプ ブルー ハトメ数14 ハトメピッチ(mm)900 番手#3000

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
26235265
2024-04-08
用途:
防水シート
建設業・工事業

防水シートに使いますが、きめ細かく表面処理されており、ホームセンターでよく見る商品より満足しています。後は耐久性に期待しますが、これは年数を掛けないとわかりません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブルーシート・UVシート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする