曜日別特売
RD44-50 RD44 フィルターカセット用交換用フィルタ 日東工業 26235345

RD44 フィルターカセット用交換用フィルタ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1枚
寸法A(mm)500
内容量1枚注文コード26235345品番RD44-50
参考基準価格(税別)¥3,850販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

フィルターカセット(RD43)及び換気扇付フィルターカセット(RD44)の交換用フィルタとしてご利用ください。

材質ポリエステルセット内容1枚入質量(kg)0.1摘要水洗いで再利用可能寸法A(mm)500寸法B(mm)500寸法C(mm)12RoHS指令(10物質対応)対応除塵率(%)80外形寸法(横×縦×厚さ)(mm)500×500×12
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26235345
2023-09-13
用途: 計装保守点検
有限会社若電建設業・工事業

シーケンサーの冷却ファンのフィルター交換用に使用していますが、折り曲げて梱包してあるとしわがよるので方にはめにくくなります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする