※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工業
フィルターカセット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1台
色
本体:ライトベージュ
注文コード
26235379
品番
RD43-41AB
参考基準価格(税別)
¥4,750
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
この商品は
色
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
フィルターは水洗いで再利用可能です。
(ポリエステル製12mm厚、除塵率80%)
付属品
取付ねじ付
仕様
屋内用
材質
本体:鉄
色
本体:ライトベージュ
規格
IP4X
板厚(mm)
1.6
RoHS指令(10物質対応)
対応
換気面積(cm
2
)
24
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。