※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

IN8025 シルバーシート アイネット 26235466 IN8025 シルバーシート アイネット 26235466

シルバーシート

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 26235466 品番 IN8025
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

UV剤を配合した丈夫で長持ちする厚手のシートです。3.6X5.4以上はコーナーパット付き

呼び寸法(縦×横)(m)1.8×3.6 特性耐UV 仕上り寸法(縦×横)(m)約1.7×3.5 用途土木建設業・農林水産業や長期の養生、野積みカバーなどに。DIY作業やレジャー等の一般家庭まで幅広く利用になられます。 材質ポリエチレン 形状折りたたみタイプ シルバー ハトメ数12 ハトメピッチ(mm)900 番手#4000

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-20
用途:
テント車庫の浸水防止

テント車庫が破れてしまい、張替え費用は10万以上…そこで、破れた箇所をこのシートで覆いました。
使用後ほぼ1年で折れた部分から裂けて破れてしまいました。別メーカのものに買替えようと探すも、私の使用箇所に最適な1間×2間サイズの厚手シートが売られていません…安価なので1年毎に取り替えれば良いかと考え直して再購入しました。
とはいえ、交換するのも面倒だしゴミも出るので、このサイズで耐久性をさらに向上させた#5000や#7000のシートがラインナップに加わることを願っております。

2人が参考にしています
対象商品:
26235466
2023-10-20
用途:
キャンプ仕様の車に使用。
リアル音響工房 様

車の後部ドアを開け遮光の為に使用又は雨の日後部ドアの上に置き開けた状態で雨が入らない様に使用。

対象商品:
26235466
2021-11-01
用途:
カーポートのサイドの雨風除け

使用3ヶ月経過したが風速10m程度の強風にも耐え、破れほつれなく使用している。
折り曲げた跡がなかなか取れないので、雑にたたむとグシャグシャのラインが残ってしまうので注意が必要。
鋭利な場所に風で何度も打ち付けられると流石にえぐれて、いずれ穴が開くと思うので、ゴリラの様な補修テープで養生した。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

UVシート・透明シートの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/729/
1人が参考にしています
2022-06-17

「ブルーシート・UVシート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする