線止めバー

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1台 適合機種マウントアングルピッチ間ヨコ用 マウントレール タテ用(H=500以下、FSNA、FSH-4H、AHSH-4H、JIS規格のラックは除く) 材質鉄Φ10 注文コード26235476 品番RD83-4PK
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月14日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
この商品は適合機種・材質など14種類から選べます 他の種類を見る
用途配線の整理、集中化に 適合機種マウントアングルピッチ間ヨコ用 マウントレール タテ用(H=500以下、FSNA、FSH-4H、AHSH-4H、JIS規格のラックは除く) 材質鉄Φ10 質量(kg)0.14 タイプタテ・奥行き取付タイプ 寸法D(mm)- 外形寸法D(mm)484 塗装色ブラック塗装 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする