※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工業
日東工業の キャビネット / プラボックス
日東工業の キャビネット
日東工業の キャビネットパーツ
線止めバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
適合機種
(D)ARC□-57□・7□E、FV(FVK-T、FVKP-T、FVH、FVHCは除く)、FS、FDS
材質
鉄Φ10
注文コード
26235485
品番
RD83-W4PK
参考基準価格(税別)
¥2,900
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
この商品は
適合機種・材質
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
用途
配線の整理、集中化に
適合機種
(D)ARC□-57□・7□E、FV(FVK-T、FVKP-T、FVH、FVHCは除く)、FS、FDS
材質
鉄Φ10
質量(kg)
0.1
タイプ
ヨコ取付タイプ
寸法D(mm)
-
外形寸法D(mm)
485
塗装色
ブラック塗装
RoHS指令(10物質対応)
対応