※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工業
日東工業の キャビネット / プラボックス
日東工業の キャビネット
日東工業の キャビネットパーツ
線止めバー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
適合機種
マウントレール タテ用(H=750以下、FSNA、FSH-4H、AHSH-4H、JIS規格のラックは除く)
材質
鉄Φ10
注文コード
26235494
品番
RD83-7PK
参考基準価格(税別)
¥2,450
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
適合機種・材質
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
用途
配線の整理、集中化に
適合機種
マウントレール タテ用(H=750以下、FSNA、FSH-4H、AHSH-4H、JIS規格のラックは除く)
材質
鉄Φ10
質量(kg)
0.17
タイプ
タテ・奥行き取付タイプ
寸法D(mm)
-
外形寸法D(mm)
706
塗装色
ブラック塗装
RoHS指令(10物質対応)
対応