※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工業
日東工業の キャビネット / プラボックス
日東工業の キャビネット
日東工業の キャビネットパーツ
線止めバー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
適合機種
奥行き用:FSN、(D)ARC-57□、FVN-E(ラックフカサ700)、FS、FSA、FSR、FSL、FST、FSP、FSS、FSST、FSC、FSB、DARC-7□E、組替仕様FS□-2ME(ラックフカサ800)、FSG(ラックフカサ900)
材質
鉄t1.6
注文コード
26235528
品番
RD83-D4KN
参考基準価格(税別)
¥2,750
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
この商品は
適合機種・材質
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
用途
配線の整理、集中化に
適合機種
奥行き用:FSN、(D)ARC-57□、FVN-E(ラックフカサ700)、FS、FSA、FSR、FSL、FST、FSP、FSS、FSST、FSC、FSB、DARC-7□E、組替仕様FS□-2ME(ラックフカサ800)、FSG(ラックフカサ900)
材質
鉄t1.6
質量(kg)
0.3
タイプ
タテ・奥行き取付タイプ
寸法D(mm)
700、800、900(ラックフカサ)
外形寸法D(mm)
470
塗装色
ブラック塗装
RoHS指令(10物質対応)
対応