※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

線止めバー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 適合機種奥行き用:FSN、(D)ARC-57□(ラックフカサ800)、FS、FSA、FSR、FSL、FST、FSP、FSC、DARC-7□E(ラックフカサ900)、FSS、FSST、FSH、FSV、FSNA、組替仕様FS□-2ME(ラックフカサ900/1000/1100)、FSG(ラックフカサ1000/1100/1200) 材質鉄t1.6 注文コード26235537 品番RD83-D5KN
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
この商品は適合機種・材質など14種類から選べます 他の種類を見る
用途配線の整理、集中化に 適合機種奥行き用:FSN、(D)ARC-57□(ラックフカサ800)、FS、FSA、FSR、FSL、FST、FSP、FSC、DARC-7□E(ラックフカサ900)、FSS、FSST、FSH、FSV、FSNA、組替仕様FS□-2ME(ラックフカサ900/1000/1100)、FSG(ラックフカサ1000/1100/1200) 材質鉄t1.6 質量(kg)0.35 タイプタテ・奥行き取付タイプ 寸法D(mm)800、900、900/1000/1100、1000/1100/1200(ラックフカサ) 外形寸法D(mm)570 塗装色ブラック塗装 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする