※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工業
日東工業の キャビネット / プラボックス
日東工業の キャビネット
日東工業の キャビネットパーツ
線止めバー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
適合機種
奥行き用:FVS、FVSM(ラックフカサ900)、FSA、FSR、FSL、FST、FSP、FSC、FVS、FVSM(ラックフカサ1000)、FS(ラックフカサ1000/1100)、FDS(ラックフカサ1000/1100/1200)
材質
鉄t1.6
注文コード
26235546
品番
RD83-D6KN
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
この商品は
適合機種・材質
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
用途
配線の整理、集中化に
適合機種
奥行き用:FVS、FVSM(ラックフカサ900)、FSA、FSR、FSL、FST、FSP、FSC、FVS、FVSM(ラックフカサ1000)、FS(ラックフカサ1000/1100)、FDS(ラックフカサ1000/1100/1200)
材質
鉄t1.6
質量(kg)
0.4
タイプ
タテ・奥行き取付タイプ
寸法D(mm)
900、1000、1000/1100、1000/1100/1200(ラックフカサ)
外形寸法D(mm)
670
塗装色
ブラック塗装
RoHS指令(10物質対応)
対応