日東工業
日東工業の キャビネット / プラボックス
日東工業の キャビネット
日東工業の キャビネットパーツ
線止めバー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
適合機種
FSシリーズ用(FSNAを除く)、AH、FDS
材質
鉄t1.6
注文コード
26235555
品番
RD83-W5KN
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
この商品は
適合機種・材質
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
用途
配線の整理、集中化に
適合機種
FSシリーズ用(FSNAを除く)、AH、FDS
材質
鉄t1.6
質量(kg)
0.45
タイプ
ヨコ取付タイプ
寸法D(mm)
-
外形寸法D(mm)
531
塗装色
ブラック塗装
RoHS指令(10物質対応)
対応