日東工業
日東工業の キャビネット / プラボックス
日東工業の キャビネット
日東工業の キャビネットパーツ
増設アースバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(2個)
注文コード
26236395
品番
BP46-5AC2
参考基準価格(税別)
¥3,050
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
接地端子の増設にご利用ください。
キャビネットの接地端子に取り付けるタイプです。
セット内容
アースバー2本、M6取付ねじ、M5ねじ
材質
銅
表面処理
光沢すずめっき
板厚(mm)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合キャビネット(mm)
CH-A・CHB-A・TC-A・OAS・OAB・OAPV・CH-YA用