※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工業
日東工業の キャビネット / プラボックス
日東工業の キャビネット
日東工業の キャビネットパーツ
バーホルダ・縦型
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
材質
本体:ポリプロピレン
注文コード
26236517
品番
BP35-5N
参考基準価格(税別)
¥4,450
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
銅バーを縦に固定することができます。
600Vまで使用可能です。
付属品
皿ばねナット付
セット内容
10コ入
材質
本体:ポリプロピレン
色
本体:ブラック
RoHS指令(10物質対応)
対応