※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工業
日東工業の キャビネット / プラボックス
日東工業の キャビネット
日東工業の キャビネットパーツ
化粧シールド
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
26236648
品番
BP26-47
参考基準価格(税別)
¥4,250
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
この商品は
15
種類から選べます
他の種類を見る
分電盤などの化粧板としてご利用ください。
材質
本体:鉄
色
本体:ライトベージュ塗装(5Y7/1)
板厚(mm)
1.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合キャビネット(mm)
400×700用