TOFLSQOR EVERBright シリコン フレキシブル LEDライト スクエアミニ メテックス 26237645 TOFLSQOR EVERBright シリコン フレキシブル LEDライト スクエアミニ メテックス 26237645 TOFLSQOR EVERBright シリコン フレキシブル LEDライト スクエアミニ メテックス 26237645 TOFLSQOR EVERBright シリコン フレキシブル LEDライト スクエアミニ メテックス 26237645

EVERBright シリコン フレキシブル LEDライト スクエアミニ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード26237645 品番TOFLSQOR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

シリコン素材で、角度調整自由自在、協力磁石付きで、どこへでもぴったり
使い方自由自在!車の緊急時の作業灯、事故時の安全灯など
災害時の非常灯、アウトドアでの誘導灯など、あらゆるシーンで大活躍。
12灯の高輝度、最大50ルーメン
4LED点灯、全点灯、全点滅、消灯の4モード切替可能

電源単三乾電池×3本 テスト電池付 材質ABS、シリコン樹脂 寸法(mm)約200×75×20 オレンジ 質量(g)約115 機能LEDライト 連続点灯時間約19時間 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする