低床中荷重用 550R固定車(ナイロン車)

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 車輪径(Φmm)38 注文コード26237724 品番550R-N38
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,055
販売価格(税別)
959
この商品は車輪径など3種類から選べます 他の種類を見る

ハンマーキャスターの優れた技術とノウハウにより、新たに開発した低床式中荷重用キャスターは、コンパクトな設計で、取付け高さが低く、従来のキャスターに較べ小型で充分、重荷重に耐えられます。

車輪径(Φmm)38 許容荷重(daN)120 取付座(mm)70×74 取付ピッチ(mm)52×52 取付高(mm)64 材質(車輪)ナイロン 形状固定車 型式550R固定車 ブレーキなし 車輪幅(mm)21 金具仕上黒亜鉛メッキ 穴径P(Φmm)8.8 取付寸法X×Y(mm)52×52 取付座A×B(mm)70×74 車輪No.559P 許容荷重(daN[kgf])120[122.4] 偏芯E(mm)- 取付穴径P(Φmm)8.8 車輪タイプ双輪

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
26237724
2023-07-17
用途:
多数ある道具類の倉庫に設置した移動棚用として使用。

底面 が 45px180p が 2台 同じく 60px180p が 2台 、いずれも高さ が 180p の移動棚 4台(当該キャスターが各6輪設置)を4畳半(270px270p)の倉庫内(普通の住宅の一室)に 鉄板レール3本(中央にフランジがありキャスターが跨いで横位置を限定)上をキャスターで移動するものを設置しました。 棚の前後から出し入れができギリギリ一杯に道具類が収まる倉庫を自作で製作しました。道具類を出し入れする機会は多くて2か月毎位ですが、移動することに不具合は発生することなくスムースに動かせることができていて、次回は本棚で同様な移動棚を作ることを進行させています。

対象商品:
02213583
2013-07-01
用途:
機械の移動用
つみ木クラブ 様

500キロ程度の機械にキャスター4個付けて、移動させたりしているが
動きが渋い。
ベアリング入りを購入すればよかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする