DM-P400W 深井戸用自動コンパクト 日立 26237855

深井戸用自動コンパクト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード26237855 品番DM-P400W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥157,000
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

12m〜35mまでの深井戸に。

電源(V)単相100 用途深井戸用 仕様楽でか操作パネル付 型式(ジェット)J75-24W、J75-35W 質量(kg)26 出力(W)400 周波数(Hz)50/60共用 全揚程(m)28/34(J75-24W組み合わせ時)、40/46(J75-35W組み合わせ時) 吐出口径(Φmm)25 電源コード(m)2 消費電力(W)(50/60Hz)1005 機能凍結防止 吸込口径(Φmm)吸込管30・圧力管30 揚水量(L/min)38(吸上高さ12m、全揚程28m時) 吸上高さ(m)12/18(J75-24W組み合わせ時)、24/30(J75-35W組み合わせ時) 押上高さ(m)16(圧力一定時18) 運転圧力(kPa)「標準」ON:180、OFF:240、「高」ON:280、OFF:340
注意
※深井戸用自動コンパクトポンプは、ポンプ単独では使用できませんので、必ずジェット(別売り品)と組み合せてお使いください。
※F形以降のジェットを使用することができますが、ポンプ交換の際は性能確保のため、ジェットの交換もおすすめします。
※他社ジェットとの組み合せはできません。
※吸上高さが18mを超える場合、運転圧力:「高」は使用できません。(ポンプが停止しない場合があります。)
※フラッシュバルブ及び直圧式トイレ(タンクレストイレ)は使用できません。(水が途切れることがあります。)
※他社の除菌器とは結線接続ができません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする