※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工業
日東工業の キャビネット / プラボックス
日東工業の キャビネット
日東工業の キャビネットパーツ
アイボルトセット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(4個)
注文コード
26238398
品番
BP16-M12E
参考基準価格(税別)
¥4,950
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
移動および、据付時にご利用ください。
FA機械向キャビネット(FUL)のアイボルト取付穴を利用して取り付けてください。
セット内容
4コ入
材質
本体:鉄
質量(kg)
0.8
サイズ
M12×22
表面処理
クロメートめっき
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合キャビネット(mm)
FUL全機種