※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

定尺寸切(鉄/生地)

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 26238582 品番 3x285
販売価格(税込) ¥395
販売価格(税別)
359
ねじの呼びM3 ねじピッチ0.5 種別全ねじ 材質 長さ(mm)285 表面処理生地 ねじ山種類メートル並目

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:79

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
26238582
2018-10-28
用途:
オートバイの部品製作。
製造業

長さが自由に調整でき、素材も確りしていてとても満足しています。

対象商品:
26238582
2018-07-01
用途:
ステレオカメラの試作
製造業

他で相当品を見つけることができませんでした。あまり売れないと思いますがぜひ続けてください。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4745:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする