曜日別特売
20x285 定尺寸切(鉄/生地) 大阪魂 26238686

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

20x285 定尺寸切(鉄/生地) 大阪魂 26238686
20x285 定尺寸切(鉄/生地) 大阪魂 26238686

定尺寸切(鉄/生地)

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ねじの呼びM20
ねじピッチ2.5
内容量1本注文コード26238686品番20x285
販売価格(税込)¥857
販売価格(税別)
779
ねじの呼びM20ねじピッチ2.5種別全ねじ材質長さ(mm)285表面処理生地ねじ山種類メートル並目
関連資料:(0.1MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26238582
2018-10-28
用途: オートバイの部品製作。
製造業

長さが自由に調整でき、素材も確りしていてとても満足しています。

対象商品 : 26238582
2018-07-01
用途: ステレオカメラの試作
製造業

他で相当品を見つけることができませんでした。あまり売れないと思いますがぜひ続けてください。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4745:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする