大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 寸切りボルト
定尺寸切(SUS316L)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
26238704
品番
M5x285
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
種別
全ねじ
ねじの呼び
M5
材質
SUS316L
長さ(mm)
285
ねじピッチ
0.8
ねじ山種類
メートル並目