※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工業
日東工業の キャビネット / プラボックス
日東工業の キャビネット
日東工業の キャビネットパーツ
LT取付台
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5個)
仕様
BP34-6LT・15LT・25LT用
注文コード
26238705
品番
BP34-LT2525D
参考基準価格(税別)
¥5,100
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
バーホルダ・ラグ端子タイプの高さ調整にご利用ください。
仕様
BP34-6LT・15LT・25LT用
セット内容
5コ入
材質
本体:鋼板
表面処理
溶融亜鉛めっき
板厚(mm)
2.3
RoHS指令(10物質対応)
対応
保護板支持金具(mm)
180用