大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 寸切りボルト
定尺寸切(SUS316L)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
26238747
品番
M12x285
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
種別
全ねじ
ねじの呼び
M12
材質
SUS316L
長さ(mm)
285
ねじピッチ
1.75
ねじ山種類
メートル並目
関連資料:
(0.1MB)