大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 寸切りボルト
定尺寸切(SUS316L)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
26238765
品番
M20x285
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
種別
全ねじ
ねじの呼び
M20
材質
SUS316L
長さ(mm)
285
ねじピッチ
2.5
ねじ山種類
メートル並目
関連資料:
(0.1MB)