※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 寸切りボルト
定尺寸切(鉄/ドブ)
(1件のレビュー)
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
26238774
品番
8x285
販売価格(税込)
¥263
販売価格(税別)
¥
239
バスケットに入れる
ねじの呼び
M8
ねじピッチ
1.25
種別
全ねじ
材質
鉄
長さ(mm)
285
表面処理
ドブ
ねじ山種類
メートル並目