※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工業
日東工業の キャビネット / プラボックス
日東工業の キャビネット
日東工業の キャビネットパーツ
塩ビ板
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
26239667
品番
BP28-515
参考基準価格(税別)
¥9,150
販売価格(税込)
¥9,128
販売価格(税別)
¥
8,298
バスケットに入れる
セパレータや幹線の充電部保護材としてご利用ください。
充電部保護板固定パーツ(BP28-J)と合わせてご利用ください。
セット内容
10コ入
材質
塩化ビニル
寸法A(mm)
500
寸法B(mm)
150
板厚(mm)
3
RoHS指令(10物質対応)
対応