※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

鉄製基板

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 タイプ- 注文コード26240884 品番BP22-459
参考基準価格(税別)¥8,300 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598
この商品はタイプなど97種類から選べます 他の種類を見る
材質本体:鉄 質量(kg)5 本体:クリーム塗装(2.5Y8/2) タイプ- 板厚(mm)2.3 RoHS指令(10物質対応)対応 適合キャビネット(mm)タテ寸法1000以上
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
26241137
2023-10-12
用途:
配線 部品 組込み
運輸・通信業

使いやすいとおもいました。適度な大きさと丈夫さがありました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする