※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工業
日東工業の キャビネット / プラボックス
日東工業の キャビネット
日東工業の キャビネットパーツ
スイッチパネル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
適合
ドアユニット:BP11-55D(S)用
注文コード
26241679
品番
BP11-55P
参考基準価格(税別)
¥7,950
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
この商品は
適合
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
ドアユニットの機器取付台としてご利用ください。
適合
ドアユニット:BP11-55D(S)用
材質
本体:鉄
色
本体:ライトベージュ塗装(5Y7/1)
板厚(mm)
1.6
RoHS指令(10物質対応)
対応