収納棚 RHシリーズ

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 26242668 品番 RH-2J60-N1
参考基準価格(税別)¥11,560 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

19インチマウントタイプの収納棚で、JISまたはEIA規格に準拠しています。
ノーマルタイプと、放熱穴付タイプの機種があります。
長丸穴またはT字形の穴を利用すれば、機器固定ベルト(別売RAKBシリーズ)による簡易固定が可能です。
後面に結束バンドを取り付ける事も可能です。棚は逆向きに取付ける穴があいています。
50mmピッチでマウントブラケットから棚を前後に移動可能です。
サポートアングルを取り付けた場合にも有効高さ内におさまるよう設計されています。(後方には移動できません)
19インチマウントタイプの収納棚

材質スチール ブラック 質量(kg)4.7 タイプノーマル 規格JIS 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)482×99×600 取付ピッチ(mm)50 RoHS指令(10物質対応)対応 搭載可能質量(kg)20

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
26242659
2023-11-27
用途:
装置ラック
教育・研究機関

しっかりしていて使いやすかったです。装置を載せても曲がらず安定でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする