※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
(1件のレビュー)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)482×99×400
内容量1個注文コード26242948品番RH-2J40H-N1
参考基準価格(税別)¥10,640販売価格(税込)¥10,998販売価格(税別)
19インチマウントタイプの収納棚で、JISまたはEIA規格に準拠しています。
ノーマルタイプと、放熱穴付タイプの機種があります。
長丸穴またはT字形の穴を利用すれば、機器固定ベルト(別売RAKBシリーズ)による簡易固定が可能です。
後面に結束バンドを取り付ける事も可能です。棚は逆向きに取付ける穴があいています。
50mmピッチでマウントブラケットから棚を前後に移動可能です。
サポートアングルを取り付けた場合にも有効高さ内におさまるよう設計されています。(後方には移動できません)
19インチマウントタイプの収納棚