明和グラビア
明和グラビアの テーブルウェア(卓上備品・食器)
明和グラビアの 卓上備品・テーブルウェア
明和グラビアの テーブルマット・コースター・鍋敷
3点機能付き透明
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本(45cm×10m)
注文コード
26245958
品番
MGK-4510
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥18,900
この商品は
内容量
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
3点機能:ベタつき防止、静電気防止、抗菌
用途
デスク、食堂用テーブル
材質
塩化ビニル樹脂
厚さ(mm)
1
長さ(m)
10
幅(cm)
45
耐熱温度(℃)
60
アズワン品番
65-0602-32
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
26245958
MGK-4510
60864326
MGK-4510
3点機能付透明フィルム
明和グラビア
1巻
¥
11,980
税込
¥
13,178
注文コードが変更になりました