MGK-6010 3点機能付き透明 明和グラビア 26245976 MGK-6010 3点機能付き透明 明和グラビア 26245976 MGK-6010 3点機能付き透明 明和グラビア 26245976

3点機能付き透明

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本(60cm×10m) 注文コード26245976 品番MGK-6010
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥25,000
この商品は内容量など28種類から選べます 他の種類を見る

3点機能:ベタつき防止、静電気防止、抗菌

用途デスク、食堂用テーブル 材質塩化ビニル樹脂 厚さ(mm)1 長さ(m)10 幅(cm)60 耐熱温度(℃)60 アズワン品番65-0602-33

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テーブルマット・コースター・鍋敷」にはこんなカテゴリがあります

シェアする