MGK-7510 3点機能付き透明 明和グラビア 26245985 MGK-7510 3点機能付き透明 明和グラビア 26245985 MGK-7510 3点機能付き透明 明和グラビア 26245985

3点機能付き透明

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本(75cm×10m) 注文コード26245985 品番MGK-7510
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥40,950
この商品は内容量など28種類から選べます 他の種類を見る

3点機能:ベタつき防止、静電気防止、抗菌

用途デスク、食堂用テーブル 材質塩化ビニル樹脂 厚さ(mm)1 長さ(m)10 幅(cm)75 耐熱温度(℃)60 アズワン品番65-0602-34

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
26245985 MGK-7510 60864335 MGK-7510 3点機能付透明フィルム 明和グラビア 3点機能付透明フィルム 明和グラビア 1巻 26,980 税込29,678 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テーブルマット・コースター・鍋敷」にはこんなカテゴリがあります

シェアする