明和グラビア
明和グラビアの テーブルウェア(卓上備品・食器)
明和グラビアの 卓上備品・テーブルウェア
明和グラビアの テーブルマット・コースター・鍋敷
3点機能付き透明
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本(75cm×10m)
注文コード
26245994
品番
MGK-7520
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥58,000
この商品は
内容量
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
3点機能:ベタつき防止、静電気防止、抗菌
用途
デスク、食堂用テーブル
材質
塩化ビニル樹脂
厚さ(mm)
2
長さ(m)
10
幅(cm)
75
耐熱温度(℃)
60
アズワン品番
64-4044-69