明和グラビア
3点機能付き透明
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
3日以内出荷とは
内容量
1本(120cm×10m)
1本(30cm×10m)
1本(40cm×10m)
1本(90cm×10m)
1本(100cm×10m)
1本(120cm×50m)
1本(120cm×20m)
1本(120cm×10m)
1本(130cm×20m)
1本(130cm×30m)
1本(180cm×50m)
1本(180cm×30m)
厚さ(mm)
2
1
2
1.5
0.18
0.45
0.25
0.2
0.3
全28種類を一覧で見る
内容量
1本(120cm×10m)
注文コード
26246125
品番
MGK-1220
参考基準価格(税別)
¥113,400
販売価格(税込)
¥88,972
販売価格(税別)
¥
80,884
バスケットに入れる
3点機能:ベタつき防止、静電気防止、抗菌
用途
デスク、食堂用テーブル
材質
塩化ビニル樹脂
厚さ(mm)
2
長さ(m)
10
幅(cm)
120
耐熱温度(℃)
60
アズワン品番
65-0602-42
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
沖縄地方
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500