明和グラビア
明和グラビアの テーブルウェア(卓上備品・食器)
明和グラビアの 卓上備品・テーブルウェア
明和グラビアの テーブルマット・コースター・鍋敷
5点機能付き透明
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1本(45cm×10m)
注文コード
26246195
品番
MGKVB-4510
参考基準価格(税別)
¥19,950
販売価格(税込)
¥18,607
販売価格(税別)
¥
16,915
バスケットに入れる
5点機能:ベタつき防止、静電気防止、抗菌、防汚、抗ウイルス
用途
デスク、食堂用テーブル
材質
塩化ビニル樹脂
厚さ(mm)
1
長さ(m)
10
幅(cm)
45
耐熱温度(℃)
60
アズワン品番
65-0602-19