MGKVB-1225 5点機能付き透明 明和グラビア 26246274 MGKVB-1225 5点機能付き透明 明和グラビア 26246274 MGKVB-1225 5点機能付き透明 明和グラビア 26246274

5点機能付き透明

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1本(120cm×30m) 注文コード26246274 品番MGKVB-1225
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥36,000
この商品は内容量など13種類から選べます 他の種類を見る

5点機能:ベタつき防止、静電気防止、抗菌、防汚、抗ウイルス

用途デスク、食堂用テーブル 材質塩化ビニル樹脂 厚さ(mm)0.25 長さ(m)30 幅(cm)120 耐熱温度(℃)60 アズワン品番65-0602-27

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
沖縄地方数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500
離島数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テーブルマット・コースター・鍋敷」にはこんなカテゴリがあります

シェアする