※使用例
明和グラビア
明和グラビアの テーブルウェア(卓上備品・食器)
明和グラビアの 卓上備品・テーブルウェア
明和グラビアの テーブルマット・コースター・鍋敷
3点機能付き透明+ズレ防止
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(135cm×20m)
注文コード
26246308
品番
MGKSP-135
参考基準価格(税別)
¥57,750
販売価格(税込)
¥46,325
販売価格(税別)
¥
42,114
バスケットに入れる
3点機能:ベタつき防止、静電気防止、抗菌+ズレ防止
用途
デスク、食堂用テーブル
材質
塩化ビニル樹脂、保護フィルム:ポリエチレン
厚さ(mm)
0.3
長さ(m)
20
幅(cm)
135
耐熱温度(℃)
60
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
沖縄地方
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500