明和グラビア
明和グラビアの テーブルウェア(卓上備品・食器)
明和グラビアの 卓上備品・テーブルウェア
明和グラビアの テーブルマット・コースター・鍋敷
ノーマル透明
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本(40cm×10m)
注文コード
26246326
品番
MG-401
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥12,000
この商品は
内容量
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
用途
デスク、食堂用テーブル
材質
塩化ビニル樹脂
厚さ(mm)
1
長さ(m)
10
幅(cm)
40
耐熱温度(℃)
60