明和グラビア
明和グラビアの テーブルウェア(卓上備品・食器)
明和グラビアの 卓上備品・テーブルウェア
明和グラビアの テーブルマット・コースター・鍋敷
ノーマル透明
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全19種類を一覧で見る
内容量
1本(91.5cm×10m)
注文コード
26246335
品番
MG-3615
参考基準価格(税別)
¥49,350
販売価格(税込)
¥31,249
販売価格(税別)
¥
28,408
バスケットに入れる
用途
デスク、食堂用テーブル
材質
塩化ビニル樹脂
厚さ(mm)
1.5
長さ(m)
10
幅(cm)
91.5
耐熱温度(℃)
60
アズワン品番
65-0602-01
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
沖縄地方
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500